| |
|
| Artikel-Nr.: 103-546865 Herst.-Nr.: JR1 EAN/GTIN: 5055644208232 |
| |
|
| | |
| Modulare Universal-Auffahrrampe, LxBxH 1000 x 670 x 150 mm, schwarz.
Für die gängigsten Fasskarren geeignet, ergonomischer Neigungswinkel von 11°, rutschhemmende Oberfläche. Extrem robust - für den harten Industrieeinsatz, innen und außen. Mehrere Rampenmodule können miteinander verbunden und individuell erweitert werden. Für Auffangwannen, Depots etc. unterschiedlicher Höhen. Integriertes Führungssystem für zusätzliche Sicherheit.
Robuste Konstruktion aus chemikalien-, temperatur- und UV-beständigem, langlebigem Polyethylen (MDPE). Auffahrbreite 670 mm, Gesamtbreite 750 mm. Mehrere Rampenmodule können miteinander verbunden und mit Podestmodulen (siehe Zubehör) unterlegt zu Auffahrrampen von 150 - 450 mm Höhe und 1000 - 2500 mm Länge kombiniert werden: 1 Rampenmodul: Höhe 150 mm, Länge 1000 mm 2 Rampenmodule + 1 Podestmodul: Höhe 300 mm, Länge 1750 mm 3 Rampenmodule + 3 Podestmodule: Höhe 450 mm, Länge 2500 mm Max. Traglast 250 kg. Schnelle, einfache und sichere Selbstmontage. Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Breite: | 670 mm | Material: | Polyethylen (MDPE) | Tragfähigkeit: | 250 kg | Höhe: | 150 mm | Farbe: | schwarz | Produkttyp: | Zubehör für 200-l-Auffangwannen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 546865 49, Auffahrhilfe, Auffahrhilfen, Auffahrrampe, Rampe, Rampen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |