Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation, aus Polystyrol, 36 Fächer, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierstation
Sortierstation
Sortierstation
Sortierstation
Artikel-Nr.:
     103-545513
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     803.13
EAN/GTIN:
     3660141160192
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Sortierstation, aus Polystyrol, 36 Fächer, weiß.

Fest eingebaute Fächer für Format DIN A4 (HxBxT 58 x 220 x 297 mm) mit Griffmulden in Wellenform für schnellen Zugriff. Jedes Fach mit Etikettenhalter und beschreibbaren Einstecketiketten.

Hochwertiges, kratz- und schlagfestes Polystyrol. Ablageboden geriffelt.

Lieferung komplett aufgebaut - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
weiß
Breite:
674 mm
Höhe:
791 mm
Tiefe:
308 mm
Anzahl Fächer:
36 Stück
Fachhöhe:
58 mm
Fachbreite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage, 545513 49, Ablagesystem, Ablagesysteme, Aktenablage, Aktenablagen, Brieffach, Brieffächer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerregal, Fächerregale, Formularregal, Formularregale, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Postfach, Postfächer, Postfachregal, Postfachregale, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Regal, Regale, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierschrank, Sortierschränke, Sortierstationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 190,30*
€ 247,95*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 218,93*
€ 276,02*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.