Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Telesteg, Tragfähigkeit 150 kg, Länge 2,5 m - 4,4 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Telesteg
Alu-Telesteg
Alu-Telesteg
Artikel-Nr.:
     103-544990
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1351440
EAN/GTIN:
     4035209209011
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
layher alu teleskopsteg
alu teleskopsteg
Alu-Telesteg, Tragfähigkeit 150 kg, Länge 2,5 m - 4,4 m.

Stufenlos ausziehbar und variabel nutzbar. Belastbar bis 150 kg. Kleines Transportmaß durch Zusammenschieben ganz ohne großen Kraftaufwand. Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugselements.

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden. Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugselements. Bei der Tragkonstruktion handelt es sich um speziell entwickelte, verwindungssteife Aluminiumpressprofile. Alle Profilenden sind mit Kunststoffkappen versehen. Diese dienen als Gleitkörper sowie als Schutz vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Plattformlänge:
4400 mm
Plattformbreite:
310 mm
Plattformhöhe:
80 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Layher, 544990 49, Aluminiumplattform, Aluminium-Plattform, Aluminiumplattformen, Aluminium-Plattformen, Aluplattform, Alu-Plattform, Aluplattformen, Alu-Plattformen, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Plattform, Plattformen, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,35*
€ 308,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 263,01*
€ 309,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,61*
€ 311,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,22*
€ 333,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,20*
€ 406,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1351290
ab € 175,11*
Ähnlich
Layher
1348318
ab € 331,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.