Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Fahrgerüst, mit Standleiter, Plattform 1,80 x 1,50 m, Gerüsthöhe 3,43 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Fahrgerüst
Universal-Fahrgerüst
Artikel-Nr.:
     103-544935
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     4201
EAN/GTIN:
     4035209000281
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Universal-Fahrgerüst, mit Standleiter, Plattform 1,80 x 1,50 m, Gerüsthöhe 3,43 m.

Leicht, robust, langlebig. Konzipiert für höchste Höhen. Spindelbare Rollen für Niveauausgleich. Sicherheit garantiert durch TÜV-Prüfung. Bequemes Arbeiten - durch besonders große Standfläche und Treppenleiter.

Das Aluminium-Fahrgerüst ist ein kompaktes Gerüst, ideal geeignet für Wartungsarbeiten. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material. Standleiter (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für den bequemen Innaufstieg. Stabile Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich. Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen, darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Bewegen des Gerüsts ohne Abbau. Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²) gemäß Gerüstgruppe 3. Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften der einzelnen Gerüstgrößen. Bitte beachten Sie die notwendige Ballastierung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
1500 mm
Plattformlänge:
1800 mm
Arbeitshöhe:
4.2 m
Standhöhe:
2200 mm
Gerüsthöhe:
3.43 m
Gewicht:
166.3 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
2 kN/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, rollgerüst arbeitshöhe 4m, Layher, 544935 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrbare Arbeitsbühne, Fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Montagegerüste, Rollgerüste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.205,50*
€ 2.399,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.252,88*
€ 2.399,99*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.257,98*
€ 2.402,34*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.212,60*
€ 2.421,73*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.321,87*
€ 2.473,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,47*
€ 2.855,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.337,69*
€ 2.781,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.314,31*
€ 2.754,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,75*
€ 2.692,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.227,63*
€ 2.650,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.205,50*
€ 2.624,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,37*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 26,01*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 107,07*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 154,01*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 202,01*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 9,05*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,17*
Zubehör
Layher
5105125
ab € 179,55*
Zubehör
Layher
6344400
ab € 8,97*
Zubehör
Layher
1300003
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.