Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, staplergeeignet, Vinyl, Breite 75 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, staplergeeignet
Bodenmarkierungsband, staplergeeignet
Artikel-Nr.:
     103-544746
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     261.29.359
EAN/GTIN:
     4250971523534
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband, staplergeeignet, Vinyl, Breite 75 mm, rot.

Für innerbetriebliche Flächen. Dauerhaft und staplergeeignet. Mit Antirutschhaftung - R10.

Das Bodenmarkierungsband ist besonders stark (1000 µm) und aus hochwertigem Vinyl für innerbetriebliche Flächen. Zum exakten und dauerhaften Markieren. Stark haftend, strapazierfähig und langlebig. Überfahrbar durch Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen. (Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden.)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
75 mm
Länge:
25 m
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
1000 µm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, 544746 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierband, Markierbänder, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnband, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 81,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 85,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 110,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.