Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbehälter Industry, Inhalt 48 l, Außen-LxBxH 580 x 385 x 277 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbehälter Industry
Aluminiumbehälter Industry
Artikel-Nr.:
     103-544610
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     544610
EAN/GTIN:
     4061753114419
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbehälter Industry, Inhalt 48 l, Außen-LxBxH 580 x 385 x 277 mm.

Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufende Deckel-Gummidichtung. Selbsttätig einklappende Sicherheitsfallgriffe, Traglast je Griff 30 kg. Komfortabler Transport durch geringes Eigengewicht. Stapelecken aus robustem, glasfaserverstärktem Nylon für sicheres Platzieren beim Stapeln. Hohe Lebensdauer - korrosions- und witterungsbeständig.

Hohe Stabilität durch Wandstärke 1 mm und robuste Wand- und Bodenprofile sowie eingearbeitete Sicken. Höchste Sicherheit durch strapazierbare Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für nachrüstbare Zylinderschlösser (Zubehör) sowie durch Fangbänder zum Stützen der Deckelscharniere. Temperaturbeständigkeit Kurzzeitig von -40 °C bis +110 °C (bei nicht offenem, direktem Feuer).
Weitere Informationen:
Inhalt:
48 Liter
Material:
Aluminium
Außenlänge:
580 mm
Außenbreite:
385 mm
Außenhöhe:
265 mm
Innenlänge:
550 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
248 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft aluminiumbehälter, alu transportbox, eurokraft pro, 544610 49, Alubox, Alu-Box, Aluboxen, Alu-Boxen, Alukiste, Alu-Kiste, Alukisten, Alu-Kisten, Aluminium-Box, Aluminiumboxen, Aluminium-Boxen, Aluminiumkiste, Aluminium-Kiste, Aluminiumkisten, Aluminium-Kisten, Aluminiumtransportbox, Aluminiumtransportboxen, Aluminium-Transportboxen, Alutransportbox, Alutransportboxen, Alu-Transportboxen, Box, Boxen, Transportbox, Transportboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.