Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandspender, für Lochblechrückwand, für Bandbreite 20 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebebandspender
Klebebandspender
Klebebandspender
Artikel-Nr.:
     103-544556
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-ABM-1554
EAN/GTIN:
     8719806016796
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Lochplatte
Klebebandspender, für Lochblechrückwand, für Bandbreite 20 mm.

Klebebandabroller für Klebeband mit 20 oder 50 mm Breite. Für Lochblech-Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Höhe:
125 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
190 mm
Für Breite:
20 mm
Befestigungsart:
an Lochblechrückwand
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, klebebandabroller 20mm, lochplatte, 544556 49, Klebebandspender, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.