Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte, für Karton-Magazinboard, Tischbreite 1400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte
LED-Leuchte
Artikel-Nr.:
     103-544521
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-AOT-1391
EAN/GTIN:
     8719806016642
Suchbegriffe:
544521 49
Leuchte
Leuchten
Zubehör
LED-Leuchte, für Karton-Magazinboard, Tischbreite 1400 mm.

Geringe Wärmeentwickelung. Niedriger Stromverbrauch. Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche durch verstellbaren Neigungswinkel.

LED Leuchte zur Montage unter Ablage- oder Kartonagenmagazinboard, tiefen- und neigungsverstellbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Breite:
1400 mm
Für Breite:
1400 mm
Befestigungsart:
an Fachboden
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,57*
€ 336,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,28*
€ 314,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.