Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service- und Montagekoffer, Außen-LxBxH 500 x 265 x 405 mm, 1 Werkzeug-Tray, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service- und Montagekoffer
Service- und Montagekoffer
Service- und Montagekoffer
Artikel-Nr.:
     103-544090
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     427350
EAN/GTIN:
     4005187273502
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Service- und Montagekoffer, Außen-LxBxH 500 x 265 x 405 mm, 1 Werkzeug-Tray, schwarz.

Robuste Oberfläche. Mit Schutzecken. Stabiler Tragegriff. Fächer klappbar.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Kunststoff, Hartfaserplatte
Außenlänge:
500 mm
Außenbreite:
265 mm
Außenhöhe:
405 mm
Innenlänge:
460 mm
Innenbreite:
210 mm
Innenhöhe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, allit werkzeugkoffer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer alu, 544090 49, Koffer, Mehrzweckkoffer, Sortimentskoffer, Transportkoffer, Universalkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 79,76*
€ 103,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 109,65*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.