Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschwenkkran UNILIFT UW, mit Elektrokettenzug BL, Tragfähigkeit 80 kg, Ausladung 5,9 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschwenkkran UNILIFT UW
Wandschwenkkran UNILIFT UW
Artikel-Nr.:
     103-543972
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     UW0,8-5,9+V1272+SiXX1F-BL
EAN/GTIN:
     4061753075420
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
vetter wandschwenkkran
wanddrehkran
Wandschwenkkran UNILIFT UW, mit Elektrokettenzug BL, Tragfähigkeit 80 kg, Ausladung 5,9 m.

Elektrokettenzug mit Leichtlauffahrwerk und Standard-Lagerkonsole. Ausleger mit Aluminiumprofil. Ergonomisches Handling und leichtgängiges Schwenken. Qualitativ hochwertige Lackierung.

Bewegen Sie geringe Lasten bis zu 500 kg leicht, schnell und sicher. Aufgrund seiner abgespannten Bauweise und dem niedrigen Gewicht des Aluminiumprofil-Auslegers ermöglicht Ihnen der Drehkran sehr leichtes Schwenken.

Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
80 kg
Betriebsspannung:
400 V
Schwenkbereich:
180°
Ausführung Schwenkkrane:
Kran mit Elektrokettenzug
Grundanstrich:
anthrazitgrau RAL 7016
Bauhöhe:
940 mm
Hebezughöhe:
425 mm
Haupthub:
8 m/min
Feinhub:
2 m/min
Weitere Suchbegriffe: Vetter, 543972 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Schwenkkran, Schwenkkrane, Schwertransport, Schwertransporte, Wanderkran, Wanderkrane, Wandschwenkkrane, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.595,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.883,93*
€ 7.001,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.818,16*
€ 6.923,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.656,15*
€ 6.730,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.595,76*
€ 6.658,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.