Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle Mini mit Gewindezapfen, Edelstahlkugel, Kugel-Ø 7,9 mm, Nutzlast 15 kg, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle Mini mit Gewindezapfen
Kugelrolle Mini mit Gewindezapfen
Kugelrolle Mini mit Gewindezapfen
Artikel-Nr.:
     103-539902
Hersteller:
     Schulz-Stanztechnik
Herst.-Nr.:
     008.422 (02622)
EAN/GTIN:
     4260598741174
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
Kugelrolle Mini mit Gewindezapfen, Edelstahlkugel, Kugel-Ø 7,9 mm, Nutzlast 15 kg, ab 5 Stk.

Mini-Ausführung. Für den Einsatz in Messinstrumenten. Für den Transport von Material in Reinräumen.

Diese Qualitäts-Kugelrollen eignen sich für den Transport von Produkten und Waren, bei denen die Möglichkeit der allseitigen horizontalen Bewegung sowie der Drehung um die vertikale Achse notwendig ist. Sie gewähren einen reibungsarmen und hochbelastbaren Förderguttransport. Realisierung schneller Richtungswechsel. Alle Kugelrollen in galvanisch verzinkten Stahlblechgehäusen. Unsere Kugelrollen zeichnen sich durch hohe Temperaturtoleranz und Stoßfestigkeit aus. So ermitteln Sie die passende Kugelrolle entsprechend der Belastung: Gewicht des Fördergutes / 3 = max. dynamische Belastung einer Kugelrolle H1= Bauhöhe H2= Einbauhöhe D6= Gewindedurchmesser D1= Kugeldurchmesser D2= Gehäusedurchmesser
Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser:
7.9 mm
Nutzlast:
15 kg
Kugelmaterial:
Edelstahl
Gehäusematerial:
Automatenstahl, 1.0718
Bauhöhe:
20.5 mm
Gehäusedurchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schulz Stanztechnik, 539902 49, Fördertechnik, Kugelrollen, Rolle, Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.