Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle mit Bund und Clip, Stahlkugel, Kugel-Ø 30 mm, Nutzlast 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle mit Bund und Clip
Kugelrolle mit Bund und Clip
Kugelrolle mit Bund und Clip
Artikel-Nr.:
     103-539893
Hersteller:
     Schulz-Stanztechnik
Herst.-Nr.:
     030.006 (02966)
EAN/GTIN:
     4260598741082
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle stahl 30mm
kugelrolle
kugelrolle 30mm
Kugelrolle mit Bund und Clip, Stahlkugel, Kugel-Ø 30 mm, Nutzlast 300 kg.

Integrierter Befestigungs-Clip. Clip gleicht Spiel in Aufnahmebohrung aus. Hochwertig verarbeitet.

Diese Qualitäts-Kugelrollen eignen sich für den Transport von Produkten und Waren, bei denen die Möglichkeit der allseitigen horizontalen Bewegung sowie der Drehung um die vertikale Achse notwendig ist. Sie gewähren einen reibungsarmen und hochbelastbaren Förderguttransport. Realisierung schneller Richtungswechsel. Alle Kugelrollen in galvanisch verzinkten Stahlblechgehäusen. Unsere Kugelrollen zeichnen sich durch hohe Temperaturtoleranz und Stoßfestigkeit aus. So ermitteln Sie die passende Kugelrolle entsprechend der Belastung: Gewicht des Fördergutes / 3 = max. dynamische Belastung einer Kugelrolle
Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser:
30 mm
Nutzlast:
300 kg
Kugelmaterial:
Stahl
Gehäusematerial:
kaltgewalzter, unlegierter Stahl 1.0330
Bauhöhe:
37 mm
Gehäusedurchmesser:
45 mm
Kugelüberstand:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schulz Stanztechnik, 539893 49, Fördertechnik, Kugelrollen, Rolle, Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.