Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismen-Magnet-Schraubstockbacken, Aluminium, 1 Paar, Backenbreite 160 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Prismen-Magnet-Schraubstockbacken
Prismen-Magnet-Schraubstockbacken
Artikel-Nr.:
     103-539680
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     06.3160
EAN/GTIN:
     5708997160404
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Prismen-Magnet-Schraubstockbacken, Aluminium, 1 Paar, Backenbreite 160 mm.

Für einfache Zentrierung.

Prismatische Rohr-Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Produkttyp:
Schraubstockbacken
Weitere Suchbegriffe: alu schraubstockbacken 160mm, schonbacken alu, schonbacken, SCANGRIP, 539680 49, Magnet-Schraubstockbacke, Magnet-Schraubstockbacken, Schraubstockbacke, Schraubstock-Backe, Schraubstock-Backen, Schraubstockzubehör, Schraubstockzubehöre, Schutzbacke, Schutzbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,50*
€ 79,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,16*
€ 76,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.