| |
|
| Artikel-Nr.: 103-538595 Herst.-Nr.: B076 1212 0112 STD EAN/GTIN: 4030275061112 |
| |
|
| | |
| LED-Weltzeituhr, 2 Zeitzonen, Anordnung horizontal.
Flaches, schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse. Gehäuseschutzklasse IP20. Gute Lesbarkeit.
Weltzeituhr für den Innenbereich. Die rote 7-Segmentanzeige zeigt die Stunden und Minuten der voreingestellten Zeitzonen (bitte Ortsangabe und Zeitzone bei Bestellung angeben) in einer Ziffernhöhe von 57 mm an. Durch die Ableseentfernung von bis zu 25 m ist die Weltzeituhr bestens für den Empfangsbereich oder kleine bis mittlere Besprechungs- und Besucherzimmer geeignet. Die Uhr wird an der Wand montiert und benötigt einen Stromanschluss (230/240 VAC). (Lieferung ohne Stecker) Die Zeitzonen können komfortabel über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung eingestellt werden.
Bitte nennen Sie die gewünschten Städtenamen bei Bestellung. Sie erhalten im Anschluss an Ihre Bestellung eine Freigabezeichnung der Anzeige. Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | schwarz | Form: | rechteckig | Gehäusematerial: | Aluminium, eloxiert | Uhrwerk: | Quarzuhr | Höhe: | 220 mm | Breite: | 700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wand uhr, wanduhr bürk, 538595 49, Funkuhr, Funkuhren, Funkwanduhr, Funkwanduhren, LED-Anzeige, LED-Anzeigen, LED-Display, LED-Displays, Uhr, Uhren, Wanduhren, Weltzeituhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren |
| | |
| |