Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischuhr, HxBxT 190 x 130 x 140 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischuhr
LED-Tischuhr
Artikel-Nr.:
     103-538593
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B034 1811 1800
EAN/GTIN:
     4030275024148
Suchbegriffe:
Tischuhr
bürk tischuhr
tischuhr
LED-Tischuhr, HxBxT 190 x 130 x 140 mm, silber.

Reflexarmes Frontglas.

Die Tischuhr mit Aluminiumgehäuse ist mit einer roten 7-Segmentanzeige ausgestattet und zeigt die Stunden und Minuten in einer Ziffernhöhe von 18 mm, die Sekunden in einer Ziffernhöhe von 13 mm an. Durch die Dreiecksform, mit rechteckiger Standfläche und den umlaufenden Sekundenring ist diese Uhr der Hingucker auf jedem Tisch. Die Uhr ist bis zu 5 m ablesbar und somit auch für Konferenzräume mit größeren Besprechungstischen geeignet. Anschlussspannung 230 VAC über externes Netzteil 12 VDC (Netzteil im Lieferumfang enthalten).

Können mit dem Empfänger (siehe Zubehör) zur Funkuhr ertüchtigt werden.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
silber
Form:
dreieckig
Gehäusematerial:
Aluminium
Uhrwerk:
Quarzuhr
Höhe:
190 mm
Breite:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: 538593 49, Homeoffice, Home office, LED-Uhr, LED-Uhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Tischuhren, Uhr, Uhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,26*
€ 679,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,34*
€ 665,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,12*
€ 621,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,23*
€ 603,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,10*
€ 572,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.