Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten mit Drehtür, 1 x DIN A2, Rahmen eckig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten mit Drehtür
Schaukasten mit Drehtür
Artikel-Nr.:
     103-532914
Herst.-Nr.:
     103400017
EAN/GTIN:
     4250366505084
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten mit Drehtür, 1 x DIN A2, Rahmen eckig.

Geringe Bautiefe von nur 30 mm. Ideal für enge Flure und Treppenhäuser. Schutz vor ungewolltem Zugriff durch Sicherheitsschlösser mit je 2 Schlüsseln. Format A1 bis A4 zusätzlich mit Baustoffklasse B1 schwer entflammbar.

Dieser Schaukasten überzeugt durch die exakte Passform an die Plakatmedien von DIN A4 bis A0. Mit gerade einmal 30 mm Tiefe eignet er sich besonders gut für enge Flure oder Treppenhäuser. Die regendichte Drehflügeltür besitzt eine Einscheiben-Sicherheitsverglasung (Acrylglas bei DIN A0). Für den Schließkomfort sorgen die gut zugänglichen Sicherheitsschlösser. Das optionale Ständerpaar aus Vierkantrohren bietet zudem mehr Flexibilität am Aufstellort.
Weitere Informationen:
Für Format:
DIN A2
Kapazität DIN-A4-Blätter:
4 Stück
Ausführung:
schwer entflammbar B1
Außenhöhe:
674 mm
Außenbreite:
500 mm
Außentiefe:
30 mm
Innenhöhe:
642 mm
Innenbreite:
468 mm
Innentiefe:
10 mm
Sichtflächenhöhe:
594 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 30mm, 532914 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infoboard, Infoboards, Infodisplay, Infodisplays, Infokasten, Infokästen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Plakatschaukästen, Schaufensterrahmen, Schaukästen, Schautafel, Schautafeln, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Wandkasten, Wandkästen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,59*
€ 241,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,13*
€ 242,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,21*
€ 244,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,46*
€ 245,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,13*
€ 256,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000361
ab € 177,32*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,72*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.