| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532471 Herst.-Nr.: MP-H40-B40-2000-700 EAN/GTIN: 4040376057730 |
| |
|
| | |
| Werkbankplatte Hartlaminat, Mehrpreis auf Werkbank mit Buchemassivplatte derselben Größe, BxT 2000 x 700 mm.
Spritzwasser- und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand. Hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel.
Spanplattenkern nach EN 309 / EN 312 (Emissionsklasse E1). Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN 4102. Plattenunterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue Umleimer. Hinweis: Der Gebrauch bzw. die Nutzung der Arbeitsplatten in Bezug auf die beschriebenen Eigenschaften kann das Aussehen der Arbeitsplatten teilweise beeinträchtigen.
Nur in Verbindung mit einer Werkbank bestellbar! Weitere Informationen: | | Plattenart: | Hartlaminat | Plattenbreite: | 2000 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Produkttyp: | Werkbänke in Gestellbauweise |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, RAU, 532471 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatte für Werkbank, Arbeitsplatten, Arbeitsplatten für Werkbänke, Platte, Platten, Werkbankplatten, Werkbankzubehör, Werkbankzubehöre |
| | |
| |