Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschpad MT, zur Ladungssicherung, LxB 180 x 125 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anti-Rutschpad MT
Anti-Rutschpad MT
Anti-Rutschpad MT
Artikel-Nr.:
     103-532143
Hersteller:
     Marotech
Herst.-Nr.:
     205-13702254100KKEU
EAN/GTIN:
     4251554804477
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Pad
Anti-Rutsch-Papier
Anti-Rutschpapier
Antirutsch-Pad
Anti-Rutschpad MT, zur Ladungssicherung, LxB 180 x 125 mm, VE 100 Stk.

Besonders für Euro-Paletten geeignet (zum Unterlegen an den äußeren Palettenkufen). Mehrfachverwendung durch PU-gebundenes Gummigranulat und sortenreinem Kautschuk.

Immer genau dort wo man sie haben will. Diese Pads sind zur Mehrfachverwendung geeignet und zeichnen sich durch einen hohen Reibwert aus.
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Höhe:
8 mm
Material:
Gummigranulat, PU-gebunden
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +115 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
180 mm
Gewicht:
15.3 kg
Eigenschaft:
rutschhemmend
Fläche:
geschlossen
Gewicht pro Stück:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Papier, Antirutschpunkte, anti rutsch pad, 532143 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Anti-Rutschplatte, Anti-Rutschplatten, Anti-Rutschstreifen, Ladungssicherung, Ladungssicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,78*
€ 84,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,85*
€ 80,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 67,17*
€ 79,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,58*
€ 75,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,51*
€ 63,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.