Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell aus Stahl, für Industriepaletten, Tragfähigkeit 1000 kg, Ladehöhe 280 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell aus Stahl
Fahrgestell aus Stahl
Fahrgestell aus Stahl
Fahrgestell aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-531504
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     531504
EAN/GTIN:
     4054666011319
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell aus Stahl, für Industriepaletten, Tragfähigkeit 1000 kg, Ladehöhe 280 mm, verzinkt.

Sicherer - Fangecken zur Fixierung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Leichtgängig auch bei schwerer Last.

Für Paletten und Behälter. Robuste Stahlkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp. Mit Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gestellfarbe:
galvanisch verzinkt
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
1010 mm
Ladehöhe:
280 mm
Länge:
1245 mm
Breite:
1045 mm
Höhe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, tragkraft 1000kg möbelroller, fahrgestell für behälter, eurokraft pro, 531504 49, Eigenfertigung, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Palettenfahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller, Universalfahrgestell, Universalfahrgestelle, Wagen für Palettenaufsatzrahmen, Wagen für Palettenaufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,22*
€ 551,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,36*
€ 538,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,03*
€ 526,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,80*
€ 468,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.