Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenordneretage, LxB 726 x 300 mm, Buch-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenordneretage
Aktenordneretage
Artikel-Nr.:
     103-531048
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12210324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HelgeNyberg
531048 49
Etagenboden
Etagenböden
Aktenordneretage, LxB 726 x 300 mm, Buch-Dekor.

Platz für 12 Aktenordner.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
726 mm
Traglast:
50 kg
Material:
Laminat
Farbe:
Buche-Dekor
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.