Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützböcke GREY, 1 Paar, Tragfähigkeit 14 t, ab 1 Paar.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stützböcke GREY, 1 Paar
Stützböcke GREY, 1 Paar
Stützböcke GREY, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     103-530336
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     530336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterstellbock
unterstellbock
Stützböcke GREY, 1 Paar, Tragfähigkeit 14 t, ab 1 Paar.

Zum Abstützen von Kraftfahrzeugen oder schweren Maschinen. Robuste Konstruktion mit breiter und stabiler Auflagefläche. Sichere und einfache Handhabung.

Perfekt geeignet zum Stützen und Sichern von schweren Lasten. Hochwertig verarbeitet und auf Langlebigkeit ausgerichtet.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
14 t
Hubbereich mit Hebekopf:
242 - 400 mm
Hub:
158 mm
Gewicht:
13 kg
Gewicht pro Stück:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 530336 49, Hebebock, Hebeböcke, Hebegerät, Hebegeräte, Heber, Maschinenheber, Stützbock, Stützböcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,62*
€ 181,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,37*
€ 176,56
pro Paar
ab 3 Paar
€ 146,89*
€ 174,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,19*
€ 169,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,92*
€ 166,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,85*
€ 143,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.