Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Moderatorenkoffer, HxBxT 500 x 430 x 170 mm, inklusive 2782 Einzelteilen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Moderatorenkoffer
Aluminium-Moderatorenkoffer
Aluminium-Moderatorenkoffer
Artikel-Nr.:
     103-528624
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6399409
EAN/GTIN:
     4002390067683
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Aluminium-Moderatorenkoffer, HxBxT 500 x 430 x 170 mm, inklusive 2782 Einzelteilen.

Umfangreiche Ausstattung mit 2782 Einzelteilen. Der ideale Helfer für eine perfekte Präsentation, Moderation, Schulung oder ein Seminar. Ergonomisch geformter Tragegriff.

Großer, hochwertiger Aluminiumkoffer in silberner Rillenoptik. Schaumstoff-Noppenpolster im Deckel mit Gummiband zur Befestigung von großen Teilen. Belastbare Scharniere, Deckel mit Abknickschutz beim Öffnen. Kein Verrutschen des Inhalts durch tiefgezogenes Innenteil als Ordnungssystem. Abschließbar mit zwei stabilen Kippschlössern inklusive 2 Schlüsseln. Bestückt mit: - 20 Flipchartmarker XL Rundspitze 2,0 - 2,5 mm (10 x schwarz, 10 x rot) - 4 Flipchartmarker XXL Keilspitze 3 - 6 mm, in Farben Schwarz, Rot, Grün, Blau - Moderationskarten in 6 Farben: Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau - 500 Moderationskarten Rechteck 20,5 x 9,5 cm - 250 Moderationskarten Kreis Ø 9,5 cm - 250 Moderationskarten Kreis Ø 13,5 cm - 250 Moderationskarten Kreis Ø 18,5 cm - 120 Moderationskarten Oval, 11 x 19 cm - 20 Moderations-Wolken, 26,5 x 43 cm - 960 Klebepunkte, farbig sortiert - 400 Signal-Nadeln, farbig sortiert und 1 Nadelkissen zum Klemmen - 1 Klebefilm-Abroller inkl. Klebefilm, 2 Klebestifte, 1 Kreppband 50 m x 3 cm - 1 Schere mit Kunststoffgriff, 16 cm, Edelstahl - 1 Cutter, 1 Teleskop-Zeigestab mit Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
170 mm
Material:
Aluminium
Eigenschaft:
verschließbar
Farbe:
silber
Lieferumfang:
20 Flipchartmarker XL, 4 Flipchartmarker XXL, 1370 Moderationskarten, 20 Moderations-Wolken, 960 Klebepunkte, 400 Signal-Nadeln, 1 Nadelkissen, 1 Klebefilm-Abroller inkl. Klebefilm, 2 Klebestifte, 1 Kreppband, 1 Schere, 1 Cutter, 1 Teleskop-Zeigestab mit Kugelschreiber
Produkttyp:
Moderationskoffer
Weitere Suchbegriffe: Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox grundausstattung, moderationsbox, maul moderationskoffer, MAUL, 528624 49, Moderation, Moderationen, Moderationszubehör, Präsentationsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 139,27*
€ 174,74*
€ 5,50*
ab € 149,56*
€ 185,84*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 149,93*
€ 185,84*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 158,41*
€ 195,92*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 202,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.