Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUE Bindevlies-Saugstrumpf Universal, Länge 3000 mm, Ø 130 mm, VE 4 Stk, Bindung 120 l/VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BLUE Bindevlies-Saugstrumpf Universal
BLUE Bindevlies-Saugstrumpf Universal
Artikel-Nr.:
     103-528594
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     PIG217
EAN/GTIN:
     0036226300129
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
BLUE Bindevlies-Saugstrumpf Universal, Länge 3000 mm, Ø 130 mm, VE 4 Stk, Bindung 120 l/VE.

Präventiv zum Auslegen um Maschinen, Fässer etc. sowie zum Eingrenzen von Leckagen. Flexibles Design - die Saugstrümpfe passen sich fast jeder Form (Maschine, Fass etc.) an. Die feine Vermiculit-Füllung absorbiert und speichert schnell Flüssigkeiten.

Bindevlies-Saugschlauch gefüllt mit nicht biologisch abbaubarem Absorptionsmaterial. Hydrauliköle, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser und andere nicht aggressive Flüssigkeiten von Maschinen etc. werden selbsttätig aufgenommen, absorbiert und dauerhaft festgehalten . Der Saugstrumpf saugt die Flüssigkeiten selbsttätig vom Boden auf . Der Strumpf braucht nicht umgedreht zu werden, um sich ganz zu füllen. Auch zum Eingrenzen von Leckagen als wirkungsvolle Sperre oder Deich. Hält sogar Flüssigkeiten zurück wenn Saugstrümpfe völlig gesättigt sind. Absorbiert Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser: Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, synthetische Öle, Pflanzenöl, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol, Xylol, MEK etc. Viele andere, nicht korrosive Flüssigkeiten.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Bindung:
120 l/VE
Material:
Polypropylen (PP), Vermiculit
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
130 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
24.3 kg
Beanspruchung:
normal
Situation:
Prävention von Leckagen, Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, industriebindevlies schlauch, bindevlies, universal bindevlies, PIG, 528594 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevlies-Saugschlauch, Bindevlies-Saugschläuche, Bindevlies-Saugstrumpf, Bindevlies-Saugstrümpfe, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Saugschlauch, Saugschläuche, Saugstrümpfe, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 166,27*
€ 206,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,32*
€ 228,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,07*
€ 271,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 225,98*
€ 268,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 207,24*
€ 246,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 197,90*
€ 235,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 184,32*
€ 219,34
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 46,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.