Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIP-&-FIT® Bindevlies-Saugstrumpf Universal, Länge 37 m, Ø 80 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLIP-&-FIT® Bindevlies-Saugstrumpf Universal
CLIP-&-FIT® Bindevlies-Saugstrumpf Universal
CLIP-&-FIT® Bindevlies-Saugstrumpf Universal
Artikel-Nr.:
     103-528585
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     PIG220
EAN/GTIN:
     0036226300136
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
CLIP-&-FIT® Bindevlies-Saugstrumpf Universal, Länge 37 m, Ø 80 mm.

Präventiv zum Auslegen um Maschinen, Fässer etc. sowie zum Eingrenzen von Leckagen. Sehr flexibel - zum individuellen Ablängen, für Saugstrümpfe nach Maß. Verhindert, dass sich ausgelaufene Flüssigkeiten, Tropfen etc. am gesamten Arbeitsplatz ausbreiten. Lässt sich auch um Ecken und in enge Zwischenräume legen. Füllung aus 100% recycelter Zellulose - ökologisch, spart Ressourcen. Im praktischen Spenderkarton.

Zelluloseabsorptionsmaterial in einer flexiblen Haut aus Polypropylen. Zur Eindämmung und Absorption von Hydraulikölen, Kühlmitteln, Lösemitteln, Wasser und anderen nicht aggressiven Medien, die aus Maschinen lecken oder tropfen oder auf sonstige Weise freigesetzt werden. Ziehen Sie die genau benötigte Länge aus der Spenderbox, verschließen Sie die Enden mit den mitgelieferten Bindern und passen Sie den Bindevlies-Saugschlauch genau an Ihre Gegebenheiten an. Schließt dicht mit dem Boden ab und schafft so wirksame Barrieren oder Deiche. Hält Flüssigkeiten auch nach der völligen Absorption fest. Enthält 100 Binder für bis zu 50 maßgeschneiderte Saugschläuche. Absorbiert Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser: Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, synthetische Öle, Pflanzenöl, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol, Xylol, MEK etc. Viele andere, nicht korrosive Flüssigkeiten.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Bindung:
57 l/VE
Material:
Polypropylen (PP), Cellulose
Länge:
37 m
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
23.9 kg
Beanspruchung:
normal
Situation:
Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, industriebindevlies schlauch, bindevlies, universal bindevlies, PIG, 528585 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevlies-Saugschlauch, Bindevlies-Saugschläuche, Bindevlies-Saugstrumpf, Bindevlies-Saugstrümpfe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ölbindemittel, Ölbinder, Saugschlauch, Saugschläuche, Saugstrümpfe, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 156,32*
€ 193,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 210,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
1 Stück enthält 25,9 Kilogramm (ab € 6,55213* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.