| |
|
| Artikel-Nr.: 103-528578 Herst.-Nr.: MAT235 EAN/GTIN: 0036226008971 |
| |
|
| | |
| 4-in-1® Bindevlies-Rolle Universal, universale Ausführung, Breite 410 mm, Länge 46 m, in der Breite 255 mm perforiert.
Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Wischtuch, Unterlage, Bindevlies-Rolle und Saugstrumpf in einem Produkt. 8 Schichten aus 100% Polypropylen, mit Oberseite aus Spinnvlies. Im praktischen Spenderkarton, Perforation alle 255 mm / Breite.
Bindevliesrolle kann als Wischtuch, Saugstrumpf, Bindevlies-Tuch und Bindevlies-Bodenmatte verwendet werden. Alle 250 mm in der Länge perforiert und alle 135 mm in der Breite eine Kerbe zum einfachen Falten . Einfach passend abreißbar, verwenden Sie nur so viel wie Sie wirklich benötigen. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt das Bindevlies nicht und franst auch nicht aus. Begehbar. Absorbiert Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser: Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, synthetische Öle, Pflanzenöl, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol, Xylol, MEK etc. Viele andere, nicht korrosive Flüssigkeiten.
Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Ausführung: | universal | Länge: | 46 m | Breite: | 410 mm | Bindung: | 66 l/VE | Farbe: | grau | Für Medien: | Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc., Öle, Benzin, Diesel etc. | Beanspruchung: | extrem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies, PIG, 528578 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| | |
| |