Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAT-MAT® Bindevlies-Matte, Heavy-Weight-Ausführung, VE à 100 Stk, BxL 380 x 510 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
STAT-MAT® Bindevlies-Matte
STAT-MAT® Bindevlies-Matte
STAT-MAT® Bindevlies-Matte
Artikel-Nr.:
     103-528498
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     MAT214
EAN/GTIN:
     0036226136582
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
STAT-MAT® Bindevlies-Matte, Heavy-Weight-Ausführung, VE à 100 Stk, BxL 380 x 510 mm.

Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen, brennbaren Flüssigkeiten. Zur Vorbeugung und im Notfall. Behandelt um elektrostatische Entladungen zu verringern und statischer Aufladung entgegenzuwirken. 8 Schichten aus 100% Polypropylen. Dauerhaftes Bindevlies-Material ist saugfähig, fällt nicht auseinander und hinterlässt keine Fusseln. Perforiert in der Breite 255 mm.

Die Matten schwimmen auf Wasser - Substanzen wie Öl, Benzin, Kerosin oder andere ölhaltige Flüssigkeiten werden absorbiert. Wasser wird abgewiesen. Behandelt um elektrostatische Entladungen zu verringern und statischer Aufladung entgegenzuwirken - für Extra-Sicherheit in der Umgebung von brennbaren Flüssigkeiten, entzündlichen Dämpfen etc. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch nicht aus. Für folgende Flüssigkeiten: Motorenöl, Hydrauliköl, Benzin, Diesel, Petroleum, Aceton, Ethylalkohol, Toluol, Xylol etc. Die Heavy-Weight-Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie langlebiger und saugfähiger ist als herkömmliche Vliesmatten und für anspruchsvolle Aufgaben und umfangreiche Reinigungsarbeiten eingesetzt werden kann.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
510 mm
Breite:
380 mm
Bindung:
83.6 l/VE
Farbe:
weiß
Für Medien:
Chemikalien, Säuren und Laugen, aggressive Medien
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, öl saugmatte, bindevlies, bindevlies öl, PIG, 528498 49, Ableitende Matte, Ableitende Matten, Absorptionsmittel, Anti-Statikmatte, Anti-Statikmatten, Bindemittel, Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 147,27*
€ 183,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 190,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,18*
€ 226,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,74*
€ 221,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,99*
€ 209,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,24*
€ 200,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,06*
€ 182,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.