Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell KM222, LxBxH 1200 x 800 x 655 - 830 mm, rot, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell KM222
Paletten-Fahrgestell KM222
Paletten-Fahrgestell KM222
Artikel-Nr.:
     103-528154
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM222B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell traglast 800kg
Paletten-Fahrgestell KM222, LxBxH 1200 x 800 x 655 - 830 mm, rot, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.

Pulverlackiert und verschweißt. Räder aus Vollgummi, Ø 200 x 50 mm. Tragfähigkeit 800 kg. Höhenverstellung 655 - 830 mm. Passend für EUR-Paletten 1200 x 800 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
rot
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
655 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, palettenfahrgestell konga, Kongamek, 528154 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Palettenwagen, Palettenwägen, Rollrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,16*
€ 685,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,90*
€ 678,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,24*
€ 648,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,48*
€ 584,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.