Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell KM217, LxBxH 1200 x 800 x 305 mm, rot, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell KM217
Paletten-Fahrgestell KM217
Paletten-Fahrgestell KM217
Artikel-Nr.:
     103-528142
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM217B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell traglast 800kg
Paletten-Fahrgestell KM217, LxBxH 1200 x 800 x 305 mm, rot, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.

Pulverlackiert und verschweißt. Räder aus Vollgummi, Ø 200 x 50 mm. Tragfähigkeit 800 kg. Passend für EUR-Paletten 1200 x 800 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
rot
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, palettenfahrgestell konga, Kongamek, 528142 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Palettenwagen, Palettenwägen, Rollrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,73*
€ 316,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.