Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell KM221, LxBxH 800 x 600 x 650 mm, rot, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell KM221
Paletten-Fahrgestell KM221
Paletten-Fahrgestell KM221
Artikel-Nr.:
     103-528138
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM221-HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Paletten-Fahrgestell KM221, LxBxH 800 x 600 x 650 mm, rot, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.

Pulverlackiert und verschweißt. Räder aus Vollgummi, Ø 200 x 50 mm. Tragfähigkeit 800 kg. Passend für Halbpaletten 800 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
rot
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell traglast 800kg, palettenfahrgestell, palettenfahrgestell konga, Kongamek, 528138 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Palettenwagen, Palettenwägen, Rollrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,14*
€ 522,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,21*
€ 516,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,68*
€ 494,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,49*
€ 478,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,87*
€ 442,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.