Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell KM672, LxBxH 616 x 416 x 128 mm, 4 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell KM672
Fahrgestell KM672
Fahrgestell KM672
Artikel-Nr.:
     103-527620
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM672L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell KM672, LxBxH 616 x 416 x 128 mm, 4 Lenkrollen.

Einfacher Wagen für den Einsatz im Außenbereich, aus korrosionsbeständigem Aluzinkblech. Passend für Kunststoffbehälter mit 600 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Länge:
616 mm
Breite:
416 mm
Höhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 200kg, fahrgestell für behälter, Kongamek, 527620 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.