Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen für Palettenrahmen KM224, LxBxH 800 x 600 x 1215 mm, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen für Palettenrahmen KM224
Transportwagen für Palettenrahmen KM224
Transportwagen für Palettenrahmen KM224
Artikel-Nr.:
     103-527615
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM224B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Transportwagen für Palettenrahmen KM224, LxBxH 800 x 600 x 1215 mm, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.

Palettenrahmen einfach handhaben. Einfach verfahrbar. Praktisch und wendig.

Transportwagen für Palettenrahmen, auf dem Sie Palettenrahmenteile in verschiedenen Größen auf einfache Weise transportieren können. Pulverlackierter Rahmen, Pfosten aus elektrolytisch verzinktem Stahl (Länge 900 mm). Voll verschweißt. Für maximal 36 Palettenrahmen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi, Ø 200 x 50 mm. Die Bockrollen sind für die einfache Manövrierbarkeit auf der Längsseite montiert. Tragfähigkeit 300 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
rot
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1215 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, transportgeräte rolle, Kongamek, 527615 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,71*
€ 629,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,68*
€ 624,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,42*
€ 601,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,92*
€ 579,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.