| |
|
| Artikel-Nr.: 103-527496 Herst.-Nr.: 3077 EAN/GTIN: 4260598741402 |
| |
|
| | |
| Doppelständer B, Bahnbreite 400 mm, Verstellbereich 400 - 600 mm.
Stabil und kompakt. Einfach und schnell montiert. Höhenverstellbar für mehr Flexibilität.
Bestehend aus einem U-Profil und einem innenlaufenden Halfenprofil. Alle Teile galvanisch verzinkt. Die angeschweißten Bodenplatten (Oberfläche wie Ständerwerk) sind mit Bohrungen zur Bodenbefestigung versehen. Als Verbindung zu dem jeweiligen Rollbahn- oder Förderbandmodell dient eine um 45° neigungsverstellbare Winkellasche. Mittels einer Doppelklemmmutter ist eine stufenlose Höhenverstellung der Doppelständer möglich. Weitere Informationen: | | Bahnbreite: | 400 mm | Höhenverstellbereich: | 400 - 600 mm | Material: | Stahl, galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Schulz Stanztechnik, 527496 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnzubehör, Rollenbahnzubehöre, Ständer, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |