Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber VERIBOR® BLUE LINE, VE 2 Stk, 2-Kopf-Alukörper mit Längsgriff, Tragfähigkeit 60 kg, Scheiben-Ø 120 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saugheber VERIBOR® BLUE LINE, VE 2 Stk
Saugheber VERIBOR® BLUE LINE, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-527194
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO S2.421
EAN/GTIN:
     4010122110040
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber trgf.60kg
Saugheber VERIBOR® BLUE LINE, VE 2 Stk, 2-Kopf-Alukörper mit Längsgriff, Tragfähigkeit 60 kg, Scheiben-Ø 120 mm.

Für alle ebenen, unprösen und gasdichten Oberflächen. Sicherer Halt und komfortabler Transport verschiedener Lasten. Aus Aluminium, daher besonders leicht. Hochwertige Verarbeitung.

Universeller Saugheber zum Tragen und Heben von Lasten mit planer und gasdichter Oberfläche.

Mit praktischem Transportkoffer zur sicheren Aufbewahrung und Schutz der Gummischeiben.
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
120 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Anzahl Scheiben:
2 Stück
Material:
Aluminium
Produkttyp:
Saugheber
Ausführung:
Kipphebel
Für Oberfläche:
plan
Tragrichtung:
parallel
Weitere Suchbegriffe: Bohle, 527194 49, Hebegerät, Hebegeräte, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 104,64*
2 Tage
19
pro Paket
€ 5,50*
ab € 85,24*
€ 106,72*
2 Tage
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 107,19*
4 Tage
14
pro Satz
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 109,47*
4 Tage
19
pro Paket
€ 4,99*
ab € 89,34*
€ 111,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,64*
€ 124,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,16*
€ 122,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,20*
€ 116,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,36*
€ 111,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,11*
€ 98,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Sack (ab € 83,11* pro Sack)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.