Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber VERIBOR® BLUE LINE, VE 2 Stk, 1-Kopf-Alukörper mit Klappbügel, Tragfähigkeit 30 kg, Scheiben-Ø 120 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saugheber VERIBOR® BLUE LINE, VE 2 Stk
Saugheber VERIBOR® BLUE LINE, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-527192
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO S0.0BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber tragfähigkeit 30 kg
Saugheber VERIBOR® BLUE LINE, VE 2 Stk, 1-Kopf-Alukörper mit Klappbügel, Tragfähigkeit 30 kg, Scheiben-Ø 120 mm.

Für alle ebenen, unprösen und gasdichten Oberflächen. Sicherer Halt und komfortabler Transport verschiedener Lasten. Aus Aluminium, daher besonders leicht. Hochwertige Verarbeitung.

Mit praktischem Transportkoffer zur sicheren Aufbewahrung und Schutz der Gummischeiben.
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
120 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Anzahl Scheiben:
1 Stück
Material:
Aluminium
Produkttyp:
Saugheber
Ausführung:
Kipphebel
Für Oberfläche:
plan
Tragrichtung:
parallel
Weitere Suchbegriffe: Bohle, 527192 49, Hebegerät, Hebegeräte, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 67,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,73*
€ 201,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,91*
€ 199,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,48*
€ 190,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,95*
€ 185,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,54*
€ 161,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.