Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber VERIBOR®, 1-Kopf-Alukörper mit Handpumpe, Tragfähigkeit 80 kg, Scheiben-Ø 220 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugheber VERIBOR®
Saugheber VERIBOR®
Artikel-Nr.:
     103-527190
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 601.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber trgf.80kg
Saugheber VERIBOR®, 1-Kopf-Alukörper mit Handpumpe, Tragfähigkeit 80 kg, Scheiben-Ø 220 mm.

Für gewölbte und strukturierte Oberflächen. Sicherer Halt und komfortabler Transport verschiedener Lasten. Aus Aluminium, daher besonders leicht.

Pumpensaugheber aus Aluminium mit spezieller Gummischeibe (220 mm) für gewölbte und stark strukturierte Oberflächen. Durch seine stark gewölbte Gummischeibe muss dieser Saugheber fest auf den anzusaugenden Untergrund gedrückt werden, erst dann wird durch Betätigen des Pumpenstößels die Luft zwischen dem Untergrund und der Saugscheibe mit Hilfe des Pumpenstößels evakuiert. Permanente visuelle Kontrolle des Vakuums durch den roten Ring am Pumpenstößel. Anzusaugender Radius mindestens 500 mm.

Mit praktischem Transportkoffer zur sicheren Aufbewahrung und Schutz der Gummischeiben.
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
220 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Anzahl Scheiben:
1 Stück
Material:
Aluminium
Produkttyp:
Saugheber
Für Oberfläche:
strukturiert, gewölbt
Tragrichtung:
parallel
Weitere Suchbegriffe: Bohle, 527190 49, Hebegerät, Hebegeräte, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,97*
€ 478,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,79*
€ 473,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,30*
€ 399,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.