Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenspanner VERIBOR®, 2-Kopf-Alukörper mit Kipphebelsaughaltern, Scheiben-Ø 120 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenspanner VERIBOR®
Plattenspanner VERIBOR®
Artikel-Nr.:
     103-527188
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 650.33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohle
527188 49
Hebegerät
Hebegeräte
Plattenspanner VERIBOR®, 2-Kopf-Alukörper mit Kipphebelsaughaltern, Scheiben-Ø 120 mm, ab 1 Stk.

Für millimetergenaues Spannen, Öffnen und Schließen von großflächigem, glatten Plattenmaterial. Einfache Handhabung und hochwertig verarbeitet. Aus Aluminium, daher besonders leicht.

Besonders geeignet auch für stirnseitiges Verkleben von Arbeitsplatten oder Theken. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Das Vakuum wird beim Plattenspanner durch Umlegen der Kipphebel erzeugt. Die Sauger müssen mit entspannter Gummischeibe fest auf die anzusaugende Oberfläche gedrückt werden. Beim Umlegen des Kipphebels muss deutlich der Widerstand der Unterdruckerzeugung spürbar sein. Mit der Spindel kann das Material entsprechend zusammengezogen oder auseinandergedrückt werden. Gegebenenfalls kann der Höhenunterschied der Platten mit dem seitlichen Exzenterhebel ausgeglichen werden.

Koffer nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
120 mm
Anzahl Scheiben:
2 Stück
Material:
Aluminium
Produkttyp:
Plattenspanner
Weitere Suchbegriffe: Saugheber, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,61*
€ 526,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,44*
€ 520,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,31*
€ 503,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,71*
€ 488,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,27*
€ 441,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.