Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenspanner VERIBOR®, 2-Kopf-Kunststoff-Körper mit Pumpsaughebern, Scheiben-Ø 214 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenspanner VERIBOR®
Plattenspanner VERIBOR®
Artikel-Nr.:
     103-527187
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 650.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohle
527187 49
Hebegerät
Hebegeräte
Plattenspanner VERIBOR®, 2-Kopf-Kunststoff-Körper mit Pumpsaughebern, Scheiben-Ø 214 mm, ab 1 Stk.

Große, schwere Platten von Hand positionieren um sie exakt und plan zu verbinden. Aus Kunststoff, daher besonders leicht. Hochwertige Verarbeitung.

Mit diesem Plattenspanner kann die perfekte Position genau bestimmt und gegebenenfalls einfach nachkorrigiert werden, ohne dass das gesamte Plattengefüge verrutscht. Zur Justierung werden die Pumpensaugheber mit entspannten Gummischeiben fest auf die anzusaugenden Oberflächen gedrückt. Mit wenigen Pumpbewegungen wird ein Unterdruck mit maximalem Vakuum und höchster horizontaler Spannkraft bis 1200 N erzeugt. Die Sicherheit des Vakuums kann über einen roten Markierungsring am Pumpenstößel leicht kontrolliert werden. Bei Vakuumverlust lässt sich der Unterdruck jederzeit neu aufbauen ohne den Plattenspanner vom Untergrund zu lösen oder er kann durch die Verwendung des Ventils komplett abgebaut werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
214 mm
Anzahl Scheiben:
2 Stück
Material:
Kunststoff, Aluminium
Produkttyp:
Plattenspanner
Weitere Suchbegriffe: Saugheber, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,30*
€ 1.471,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,98*
€ 1.466,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,11*
€ 1.396,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,52*
€ 1.347,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,63*
€ 1.276,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.