Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalspiegel, rund, Ø 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalspiegel
Universalspiegel
Universalspiegel
Universalspiegel
Artikel-Nr.:
     103-526620
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     ED-U 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Universalspiegel, rund, Ø 600 mm.

Brillantes Spiegelbild mit klarer Darstellung. Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage (50 - 85 mm).

Universalspiegel zur Kontrolle, Überwachung oder Sicherung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rund
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Sichtwinkel:
110 °
Rahmenmaterial:
ABS-Kunststoff
Durchmesser:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, 526620 49, Industriespiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Universalspiegel, Wandspiegel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 95,33*
€ 116,56*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 116,59*
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 96,66*
€ 116,84*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 97,56*
€ 117,36*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 101,87*
€ 122,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
ED-U 40 X 60
ab € 85,32*
Ähnlich
Dancop
ED-U 80
ab € 125,80*
Ähnlich
Dancop
ED 40 X 60
ab € 89,83*
Ähnlich
Dancop
ED 60 X 80
ab € 133,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.