Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsspiegel mit Teleskoparm, rund, Ø 250 mm, mit Licht.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionsspiegel mit Teleskoparm
Inspektionsspiegel mit Teleskoparm
Inspektionsspiegel mit Teleskoparm
Artikel-Nr.:
     103-526610
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     IS-L 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Inspektionsspiegel mit Teleskoparm, rund, Ø 250 mm, mit Licht.

Brillantes Spiegelbild. TÜV-zertifiziert.

Inspektionsspiegel mit Teleskoparm zur Kontrolle von Fahrzeugen in Zufahrtsbereichen oder Inspektion von Maschinen und Fahrzeugen. Inspektionsspiegel mit und ohne Licht erhältlich. LED-Licht verhindert einen Blendeffekt im Rahmen der Nutzung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rund
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Sichtwinkel:
45 °
Rahmenausführung:
schwarze Ummantelung
Rahmenmaterial:
ABS-Kunststoff
Durchmesser:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: dancop inspektionsspiegel, inspektionsspiegel, inspektionsspiegel 250mm, 526610 49, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,23*
€ 357,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,50*
€ 357,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,18*
€ 425,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,47*
€ 387,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.