Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung mit Stahldach, 9 Glaselemente, 3/4 offen, anthrazitgrau RAL 7016.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdachung mit Stahldach
Überdachung mit Stahldach
Überdachung mit Stahldach
Artikel-Nr.:
     103-526557
Herst.-Nr.:
     1020017617016
EAN/GTIN:
     4250366527987
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachung mit Stahldach, 9 Glaselemente, 3/4 offen, anthrazitgrau RAL 7016.

Vielseitig einsetzbar - als Warteraum, Raucherecke oder Unterstand etc. Witterungsbeständig, verzinkt. Mit Stahldach.

In modernem Design, Glas mit zwei dezenten Siebdruckstreifen. Dachunterseite immer in Grauweiß RAL 9002. Stabile und tragende Stahlkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatten zum Aufdübeln. Schneelast max. 110 kg/m². Rück-, Seiten- und Frontverglasung (Breite x Höhe 1000 x 2000 mm) aus 8-mm-ESG-Sicherheitsglas. Die Befestigung erfolgt durch Glashalter direkt an der Stahlkonstruktion. Zwingend erforderlich ist die Verankerung auf einem ebenen, festen, bauseits zu erstellenden Fundament.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Hinweis: Dieses Produkt wird auftragsbezogen hergestellt und ist daher vom Rückgaberecht ausgeschlossen. Auf Anfrage lieferbar - Lackierung in weiteren RAL-Farben - Scheibenbedruckung nach Kundenwunsch - Sonderkonstruktionen - Höhere Schneelasten
Weitere Informationen:
Höhe:
2510 mm
Breite:
4195 mm
Tiefe:
2165 mm
Oberfläche:
verzinkt und farbig beschichtet
Rahmenmaterial:
Stahlrohr
Rahmenfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, 526557 49, Dach, Dächer, Raucherraum, Raucherräume, Raucherunterstand, Raucherunterstände, Regenschutzdach, Regenschutzdächer, Sonnenschutz, Sonnenschutze, Überdachungen, Unterstände, Wartehalle, Wartehallen, Wetterschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.042,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.442,35*
€ 7.666,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.355,79*
€ 7.563,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.135,25*
€ 7.300,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.042,67*
€ 7.190,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.