Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank im Baukastensystem, Höhe 740 - 1090 mm, ohne Unterbauten, Breite 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     103-524246
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.337.020
EAN/GTIN:
     7612269030945
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank
Werkbank im Baukastensystem, Höhe 740 - 1090 mm, ohne Unterbauten, Breite 2000 mm.

Stabile Stahlblechkonstruktion für langlebigen Industrieeinsatz. Schubladen auf traversenlos geführtem Differentialauszug (Tragkraft 75 kg). 40 mm starke Buche-Multiplex-Arbeitsplatte. Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk.

Buche-Multiplex-Arbeitsplatte Aus gedämpften Buchefurnieren. Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Vielfältig einsetzbar in Werkstatt und Industrie.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
750 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, LISTA, 524246 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,15*
€ 773,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,67*
€ 752,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,34*
€ 745,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,61*
€ 738,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,90*
€ 709,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,51*
€ 637,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.