| |
|
| Artikel-Nr.: 103-524232 Herst.-Nr.: 78.333.020 EAN/GTIN: 7612269030815 |
| |
|
| | |
| Werkbank-Baukastensystem, Unterbauschrank, Höhe 800 mm, 5 Schubladen, lichtgrau.
Stabile Stahlblechkonstruktion für langlebigen Industrieeinsatz. Einsatz: Fertigung, Industrie, Werkstatt, Montage etc.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Schubladen 100% ausziehbar, Tragkraft 75 kg. Perfekte Laufruhe durch den traversenlos geführten Differenzialauszug.
Auf Anfrage auch mit elektronischem, batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Flexibles Baukastensystem für bedarfsgerechtes Kombinieren. Weitere Informationen: | | Höhe: | 800 mm | Breite: | 564 mm | Tiefe: | 725 mm | Schubladentraglast: | 75 kg | Anzahl Schubladen: | 5 Stück | Schubladenhöhe: | 1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm | Schubladenauszug: | 100% | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unterbauschrank für werkbank lista, unterbau-container werkbank, LISTA, 524232 49, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Unterbauschrank, Unterbauschränke, Werkbank, Werkbankcontainer, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstattsystem, Werkstattsysteme |
| | |
| |