Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllvorsatz aus PE, LxBxH 590 x 640 x 670 mm, Auffangvolumen 100 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfüllvorsatz aus PE
Abfüllvorsatz aus PE
Artikel-Nr.:
     103-523554
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-500-008
EAN/GTIN:
     5055644204562
Suchbegriffe:
523554 49
Abfüllvorsatz
Abfüllvorsätze
Auffangwanne
Abfüllvorsatz aus PE, LxBxH 590 x 640 x 670 mm, Auffangvolumen 100 l.

Auffangvolumen 100 Liter. Tropfverluste auffangen, Abfüllgebinde abstellen. An allen Wannenseiten verwendbar, abnehmbar. Überlauf in die Auffangwanne.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
100 Liter
Höhe:
670 mm
Länge:
590 mm
Breite:
640 mm
Produkttyp:
Zubehör für Tankcontainer-Auffangwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.