| |
|
| Artikel-Nr.: 103-523243 Herst.-Nr.: TM-B INOX 60 X 80 EAN/GTIN: 4250912306455 |
| |
|
| | |
| Verkehrsspiegel aus Acrylglas, mit eisfreier Oberfläche, Spiegelmaße BxH 800 x 600 mm.
Mit eisfreier Oberfläche. Spezialbeschichtung verhindert ein übermäßiges Beschlagen. Windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan > 117 km/h). Nahezu verzerrungsfreie Darstellung.
Hergestellt aus schlagfestem und bruchsicherem Acrylglas. Spiegelfläche aus schlagfestem und bruchsicherem Edelstahl. Polystyrolrahmen mit roten Reflektoren aus Reflexfolie Typ 2. Durch die mitgelieferte Kugelgelenkhalterung kann eine optimale Justierung erzielt werden. Wand- und Rohrpfostenmontage mit Ø 60 - 85 mm.
Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 800 mm | Einsatzort: | Außenbereich | Form: | rechteckig | Spiegelmaterial: | Acrylglas | Rahmenausführung: | mit roten Reflektoren Typ 2 | Rahmenmaterial: | Polystyrol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 523243 49, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel, Wandspiegel |
| | |
| |