Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem, Buche-Multiplex, BxT 2000 x 750 mm, Stärke 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     103-523161
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.316.000
EAN/GTIN:
     7612269043884
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
werkbankplatte lista
Arbeitsplatte für Werkbänke im Baukastensystem, Buche-Multiplex, BxT 2000 x 750 mm, Stärke 50 mm.

Baukastensystem bestehend aus Werkbankfuß, Werkbankplatten und Unterbauschränken. Hochwertige Markenqualität Swiss made.

Hochwertige und langlebige Platten für unterschiedliche Einsatzbereiche. Kombinierbar mit Werkbankfuß und Unterbauschränken. Statische Flächentraglast bis max. 1500 kg/m², abhängig von Werkbankunterbau und Plattenart. Aus gedämpften Buchefurnieren. Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Vielfältig einsetzbar in Werkstatt und Industrie.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Flexibles Baukastensystem für bedarfsgerechtes Kombinieren.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Buche-Multiplex
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
750 mm
Plattenstärke:
50 mm
Oberfläche:
geschliffen, geölt, gewachst
Produkttyp:
Werkbankplatten
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, LISTA, 523161 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatte für Werkbank, Arbeitsplatten, Arbeitsplatten für Werkbänke, Multiplex-Arbeitsplatte, Multiplex-Arbeitsplatten, Werkbank, Werkbänke, Werkbankplatten, Werkstattausstattung, Werkstattsystem, Werkstattsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,45*
€ 677,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,62*
€ 657,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,10*
€ 651,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,15*
€ 647,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,04*
€ 556,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.