Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Fahrgerüst, breite Ausführung, Gerüsthöhe 8,61 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Fahrgerüst
Universal-Fahrgerüst
Artikel-Nr.:
     103-523049
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1402107
EAN/GTIN:
     4035209207062
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Universal-Fahrgerüst, breite Ausführung, Gerüsthöhe 8,61 m.

Bequemes Arbeiten durch besonders große Standfläche. Leicht, robust, langlebig. Konzipiert für höchste Höhen. Spindelbare Rollen für Niveauausgleich. Sicherheit garantiert durch TÜV-Prüfung.

Dieses Universal-Rollgerüst in breiter Ausführung ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe. Die geräumige Plattform eignet sich optimal für Arbeiten mit sperrigem Material. Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium sorgen für die einfache Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium rasten schnell ein. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und und Sperrholz-Einlage als Durchstieg sorgen für einen gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung bieten nach der Arretierung besondere Standfestigkeit. Stahlspindeln ermöglichen einen einfachen Niveauausgleich in unebenem Gelände. Entspricht DIN EN 1004 - Belastbarkeit von 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3). Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften der einzelnen Gerüstgrößen. Bitte beachten Sie die notwendige Ballastierung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
1500 mm
Plattformlänge:
2850 mm
Arbeitshöhe:
9.38 m
Standhöhe:
7380 mm
Gerüsthöhe:
8.61 m
Gewicht:
514.2 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
2 kN/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Layher, 523049 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.772,26*
€ 3.919,49*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.068,11*
€ 5.332,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.170,72*
€ 5.332,95*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.470,39*
€ 5.634,81*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.509,68*
€ 5.677,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.332,62*
€ 6.345,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.217,71*
€ 6.209,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.165,53*
€ 6.146,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.099,42*
€ 6.068,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.068,11*
€ 6.031,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 36,76*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 139,12*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,07*
Zubehör
Layher
1344003
ab € 39,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.