Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Fahrgerüst, breite Ausführung, Gerüsthöhe 5,43 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Fahrgerüst
Universal-Fahrgerüst
Artikel-Nr.:
     103-523032
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1402104
EAN/GTIN:
     4035209207031
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Universal-Fahrgerüst, breite Ausführung, Gerüsthöhe 5,43 m.

Bequemes Arbeiten durch besonders große Standfläche. Leicht, robust, langlebig. Konzipiert für höchste Höhen. Spindelbare Rollen für Niveauausgleich. Sicherheit garantiert durch TÜV-Prüfung.

Dieses Universal-Rollgerüst in breiter Ausführung ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe. Die geräumige Plattform eignet sich optimal für Arbeiten mit sperrigem Material. Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium sorgen für die einfache Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium rasten schnell ein. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und und Sperrholz-Einlage als Durchstieg sorgen für einen gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung bieten nach der Arretierung besondere Standfestigkeit. Stahlspindeln ermöglichen einen einfachen Niveauausgleich in unebenem Gelände. Entspricht DIN EN 1004 - Belastbarkeit von 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3). Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften der einzelnen Gerüstgrößen. Bitte beachten Sie die notwendige Ballastierung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
1500 mm
Plattformlänge:
2850 mm
Arbeitshöhe:
6.2 m
Standhöhe:
4200 mm
Gerüsthöhe:
5.43 m
Gewicht:
278.7 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
2 kN/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Layher, 523032 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.094,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.300,40*
€ 3.927,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.219,53*
€ 3.831,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.187,33*
€ 3.792,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.132,62*
€ 3.727,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.094,21*
€ 3.682,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.