Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scanningschiene für Stapelkorb, Länge 723 mm, schiefergrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scanningschiene für Stapelkorb
Scanningschiene für Stapelkorb
Artikel-Nr.:
     103-522748
Hersteller:
     Convincing Systems
Herst.-Nr.:
     10829071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
522748 49
Schiene
Schienen
Zubehör
Scanningschiene für Stapelkorb, Länge 723 mm, schiefergrau.

Einfach werkzeugfrei zu montieren und zu demontieren. Unkompliziertes Einstecken der Informationen hinter den Transparentteil. Sehr hohe UV-Beständigkeit. Guter Staubschutz und Verhinderung der Eintrübung durch den Anpressdruck.

Bei Mengen >500 Stück weitere Farben und Höhen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schiefergrau RAL 7015
Höhe:
42 mm
Länge:
723 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.