Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenngitter, für Einsatzkorb BxH 500 x 300 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenngitter
Trenngitter
Artikel-Nr.:
     103-522717
Hersteller:
     Convincing Systems
Herst.-Nr.:
     10810637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
522717 49
Trennwandzubehör
Trennwandzubehöre
Zubehör
Trenngitter, für Einsatzkorb BxH 500 x 300 mm, verzinkt.

Trennen verschiedener Produkte alle 20 mm möglich. Gute optische und praktische Unterteilung. Hohe Seitendruckaufnahme durch intelligente Verzahnung mit dem Korb.
Weitere Informationen:
Material:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Für Höhe:
300 mm
Für Breite:
500 mm
Höhe:
287 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.