Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenngitter, für Einsatzkorb BxH 500 x 300 mm, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenngitter
Trenngitter
Artikel-Nr.:
     103-522715
Hersteller:
     Convincing Systems
Herst.-Nr.:
     10810612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
522715 49
Trennwandzubehör
Trennwandzubehöre
Zubehör
Trenngitter, für Einsatzkorb BxH 500 x 300 mm, enzianblau.

Trennen verschiedener Produkte alle 20 mm möglich. Gute optische und praktische Unterteilung. Hohe Seitendruckaufnahme durch intelligente Verzahnung mit dem Korb.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Für Höhe:
300 mm
Für Breite:
500 mm
Höhe:
287 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.